Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KL 385 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 280


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Klingspor KL 385 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 280
Klingspor KL 385 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 280
Klingspor KL 385 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 280
Klingspor KL 385 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 280
Klingspor KL 385 JF S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 280
Artikel-Nr.:
     5417B-130058
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     218058
EAN/GTIN:
     4014855043712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch höchstflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich
Weitere Informationen:
Korngröße:
280
Typ:
KL 385 JF
Trägermaterial:
Gewebe
Breite:
230
Anzahl Löcher:
ohne
Blattabmessung mm:
230 x 280
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Streuart:
dicht
Stärke:
230
Ausführung:
S
Staffel:
1
Type:
KL 385 JF
Einsatzbereich:
Metallbearbeitung
Abmessung:
230X280 mm
Korn:
280
Materialanwendung:
Metall/Holz
Bindung:
Kunstharz
Unterlage:
Gewebe
Hersteller:
Klingspor
Kornart:
Korund
Inhalt [Stück]:
1
Länge:
280 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 0,86*
1 Tag
100
50
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,67*
€ 0,87*
Lager 5417
50
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,6462*
€ 0,8947*
5 Tage
100
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,90*
1 Tag
100
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,91*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,8947*
€ 1,06469
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,8647*
€ 1,02899
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,8262*
€ 0,98318
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,7962*
€ 0,94748
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,7762*
€ 0,92368
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,6962*
€ 0,82848
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,6462*
€ 0,76898
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,6462* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 44,735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.