Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe KL 385 JF L280xB230mm K.280 f.Holz/Metall Korund KLINGSPOR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1498-4000844429
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     218058
EAN/GTIN:
     4014855043712
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Korund · ideal für den Handschliff von Metall- und Holzoberflächen · flexibel und anpassungsfähig mit hoher Lebensdauer · Blattware · Abmessung 280 x 230 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Korund
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Breite:
230 mm
Körnung:
280
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz/Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 0,86*
Lager 1498
100
50
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,67*
€ 0,87*
50
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,6462*
€ 0,8947*
5 Tage
100
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,90*
1 Tag
100
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,91*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.