Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinensägeblatt KOMET HSSBi 400 x 32 x 1,60 6Z/"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinensägeblatt KOMET HSSBi 400 x 32 x 1,60 6Z/"
Forum Maschinensägeblatt KOMET HSSBi 400 x 32 x 1,60 6Z/"
Forum Maschinensägeblatt KOMET HSSBi 400 x 32 x 1,60 6Z/"
Artikel-Nr.:
     5417B-128758
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4332163366904
EAN/GTIN:
     4332163366904
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 400x30x1,5 6z
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt Ko-Bi

Aus hochfestem HSS-Stahl. Dieses Blatt verfügt über einen Federstahlrücken und angeschweißten HSS-Stahl. Die Bimetall-Konstruktion verhindert ein Brechen des Sägeblattes bei erhöhter Belastung. Durch hohe Bruchsicher- heit universell einsetzbar in langspanenden und zähen sowie harten Werkstoffen wie Titan, Titan-Legierungen, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronzen etc.

Weitere Informationen:
Blattstärke:
1,6
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
– mm
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
8,5
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet m/min
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet m/min
Werkstoff:
Ko-Bi
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet m/min
Schnittwert Gusseisen:
geeignet m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
empfohlen m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Zähne per Zoll:
6
Außendurchmesser mm:
400
Stärke:
1,6 mm
Sortierspalte:
9
Spannloch-Ø Typ mittig:
8,5 mm
Zähne pro Zoll:
6
Hersteller:
Forum
Breite:
32 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinen-sägeblatt 400x32, Maschinensägebl. HSSBi 400x32x1,60 6Z/" Komet
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 6,30*
€ 8,92*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 6,37*
€ 9,00*
6 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 6,34*
€ 9,15*
1 Tag
21
1
€ 4,90*
ab € 6,52*
€ 9,22*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,28*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.