Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt HSSBi 400x32x1,60 6Z/ Zoll Komet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt HSSBi 400x32x1,60 6Z/ Zoll Komet
Maschinensägeblatt HSSBi 400x32x1,60 6Z/ Zoll Komet
Artikel-Nr.:
     4012-208121
Hersteller:
     Wittmann-Komet
Herst.-Nr.:
     420034
EAN/GTIN:
     4332163366904
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 400x30x1,5 6z
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, HSS-Bimetall

Ausführung: Durch Federstahlrücken und angeschweißten HSS-Stahl unter normalen Einsatzbedingungen praktisch unzerbrechlich.

Anwendung: Für universellen Einsatz durch hohe Bruchsicherheit, auch unter schwierigen Bedingungen.

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
32 mm
Stärke:
1,6 mm
Zähne pro Zoll:
6
Spanwinkel:
0 °
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
8,5 mm
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
– mm
Markenname:
KOMET
Herstellername:
Wittmann-Komet Metal Cutting Saws
Herstellerartikelnummer:
420034
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maschinen-sägeblatt 400x32, 2754, 27540025, Bimetall, HSS, HSSBi, Komet, Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Zerspanung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 6,36*
€ 9,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,41*
€ 9,19*
4 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 6,32*
€ 9,28*
Lager 4012
31
1
€ 4,90*
ab € 6,57*
€ 9,37*
1 Tag
31
10
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.