Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 4 - 9 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 4 - 9 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 4 - 9 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 4 - 9 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 4 - 9 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 4 - 9 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 4 - 9 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-127510
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1400177
EAN/GTIN:
     4002805921081
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmomentschrauber Nr. 756

Drehmomentschrauber mit Rechts-/Linkslauf zur Betätigung von 1/4"-Sechskant-Bits nach C 6,3 DIN 3126 oder mit Adapter auch passend für 1/4"-Steckschlüssel-Einsätzen nach DIN 3124. Die automatische Durchrutschmechanik schließt das Überziehen der Werte aus. Es kann sofort weiter gearbeitet werden. Gummierter Griff passt sich ergonomisch der Hand des Anwenders an. Einfache und genaue Werteinstellung durch den Mikrometer-Skalenring. Zusätzliche Sicherung des Wertes durch Arretierfunktion, die versehentliche Verstellungen verhindert. Konstante Wiederholgenauigkeit mit einer Toleranz von ± 6 % vom eingestellten Wert, inklusive Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789.

Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,340 kg
max. Drehmoment:
9
Gesamtlänge:
196
Länge:
196
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
4-9 N·m
Gewicht:
340
Antriebsaufnahme Sechskant Nenngröße:
6,3 mm
Länge (L, L1):
196 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
6,3 mm
Arbeits-/Messbereich cN.m (min/max):
400-900 cN·m
Antriebsaufnahme Sechskant:
1/4 Zoll
Toleranz:
6%
Klingenlänge:
196
Antriebsvierkant:
1/4 Zoll
Skaleneinteilung:
0,1 N·m
Aufnahme:
1/4
Ausführung:
Drehmomentschraubendreher
Hersteller:
Gedore
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 202,48*
€ 233,51*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 204,68*
€ 235,50*
10 Tage
25
Frei Haus
ab € 205,71*
€ 236,59*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,84*
€ 239,08*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,28*
€ 240,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.