Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSN 900 FH Drehmomentschrauber 4-9 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1400177
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1400177
EAN/GTIN:
     4002805921081
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Verstellbarer Drehmomentschrauber mit Skala, 1/4\" Innensechskantaufnahme für 1/4\" Bits - C 6,3, Mit Rutschkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Ein Überziehen der Schraube ist nicht möglich, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, Modelle No. QSN600 FH + QSN900 FH zusätzlichem Quergriff
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Festeinstellung:
0
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
196 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Nennhöhe [mm]:
38 mm
Nennlänge [mm]:
196 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,335 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Quergriff vorhanden:
0
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4"
REACH Registrierung vorhanden:
0
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4"
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
4-9 N.m
EPA-/ESD-Ausführung:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 202,67*
€ 233,82*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 206,16*
€ 235,82*
10 Tage
25
Frei Haus
ab € 205,29*
€ 236,91*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,13*
€ 239,41*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,92*
€ 240,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,41*
€ 284,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.