Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Lochbeitel 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen Lochbeitel 6 mm
Kirschen Lochbeitel 6 mm
Kirschen Lochbeitel 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-124818
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1305- 6
EAN/GTIN:
     4016649135061
Suchbegriffe:
Lochbeitel
Ölstein
lochbeitel kirschen
lochbeitel
Lochbeitel Nr. 1305

Schwere, extra starke Ausführung nach DIN 5143, mit schwerem, rundem Weißbuchenheft und Lederscheibe.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffform:
rund
SB-Verpackt:
Nein
Seitenfase:
Nein
Schlagkappe:
Ja
Griffmaterial:
Weißbuche
Eisenbreite:
6
Anwendung:
Zum Ausstemmen von Zapfen-Löchern
Besonderheit:
Schwere, extra starke Ausführung, mit Lerderscheibe
Breite:
6
Norm:
DIN 5143
Hersteller:
Kirschen
Klingenbreite:
6
Weitere Suchbegriffe: Lochbeitel 6mm Kirsche
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,71*
€ 34,11*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,86*
€ 34,68*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 27,26*
€ 34,97*
7 Tage
2
€ 4,79*
ab € 27,32*
€ 35,33*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 28,20*
€ 36,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1905042
ab € 9,70*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,67*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,02*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,67*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,64*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,86*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 541,41*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 45,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,61*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.