Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller Schleifscheibe SC K80 250 x 32 x 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller Schleifscheibe SC K80 250 x 32 x 51 mm
Müller Schleifscheibe SC K80 250 x 32 x 51 mm
Müller Schleifscheibe SC K80 250 x 32 x 51 mm
Müller Schleifscheibe SC K80 250 x 32 x 51 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-124664
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037073000411
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe Silicium-Carbid

Zur Bearbeitung von kurz- oder nichtspanendem Material bei Handschliff (sprödes Material, Nichtmetalle wie Stein, Porzellan, Kunstharz), für zähes und schmierendes Material (Gummi, Messing, Kohle) und für besonders hartes Material (Hartmetall, Hartguss).

Außdendurchmesser: 250 mm, Breite: 32 mm, Bohrung: 51 mm.

Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø:
51 mm
Außen-Ø:
250 mm
Bohrungsdurchmesser:
51
Kornart:
Silicium-Carbid
Einsatzbereich:
Für zähes und schmierendes Material und hartes Material
Anwendung:
Zur Bearbeitung von kurz- oder nichtspanendem Material
Dicke:
32
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Tiefe:
32
Eignung für Stein:
empfohlen
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Durchmesser:
250
Eignung für Guss:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Arbeitsbreite:
32
Härte:
J
Abmessung:
250 x 32 x 51 mm
Hersteller:
Müller
Korngröße:
80
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 34,02*
€ 43,96*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,11*
€ 44,00*
2 Tage
15
€ 4,90*
ab € 34,35*
€ 44,23*
6 Tage
18
€ 4,30*
ab € 34,13*
€ 44,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,87*
€ 48,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.