Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe SC K80 250x32x51 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe SC K80 250x32x51 mm Müller
Schleifscheibe SC K80 250x32x51 mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585061
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     SC2503251M
EAN/GTIN:
     4037073000411
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe, Silicium-Carbid, grün

Für kurz- oder nichtspanendes Material bei Handschliff (sprödes Material, Nichtmetalle wie Stein, Porzellan, Kunststoff), für zähes und schmierendes Material wie Gummi, Messing, Kohle sowie für besonders hartes Material wie Hartmetall und Hartguss.

Hinweis: Reduzierringe siehe (Bestell-Nr. 8013).
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
250 mm
Arbeitsbreite:
32 mm
Bohrungs-Ø:
51 mm
Körnung:
80
Härte:
J
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
SC2503251M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 250x32x51 korn 80, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt p80, 80090080, Müller, QR5027864, Schleifmittel, Schleifscheibe, Silicium-Carbid
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,79*
ab € 34,02*
€ 43,96*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,11*
€ 44,00*
Lager 4012
15
€ 4,90*
ab € 34,35*
€ 44,23*
6 Tage
18
€ 4,30*
ab € 34,13*
€ 44,82*
€ 4,90*
ab € 35,87*
€ 48,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.