Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cekaba Maschinen-Schraubstock, Größe 3/100 mm, BB Typ BOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cekaba Maschinen-Schraubstock, Größe 3/100 mm, BB Typ BOF
Cekaba Maschinen-Schraubstock, Größe 3/100 mm, BB Typ BOF
Cekaba Maschinen-Schraubstock, Größe 3/100 mm, BB Typ BOF
Artikel-Nr.:
     5417B-124628
Hersteller:
     Cekaba
Herst.-Nr.:
     4031387101611
EAN/GTIN:
     4031387101611
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
Maschinenschraubstock BOF

Leichter Bohrmaschinenschraubstock, eine Prismenbacke, eine glatte Backe, offene Grundplatte zum Durchspannen und Durchbohren der Werkstücke.

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
65
Größe:
3
Gesamthöhe:
65 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Gewicht:
4 kg
Hersteller:
Cekaba
Spannweite:
85 mm
Backenbreite:
100 mm
Backenhöhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Masch.-Schraubstock Gr.3/100mm BB Typ BOF
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,68*
€ 66,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,01*
€ 66,99*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 67,62*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 54,1988*
€ 68,4188*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 55,98*
€ 69,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.