Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4031387101611, Diverse Masch.-Schraubstock Gr.3/100mm BB Typ BOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-690553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031387101611
EAN/GTIN:
     4031387101611
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4031387101611, Masch.-Schraubstock Gr.3/100mm BB Typ BOF, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Größe:
3
Backenbreite:
100 mm
Backenhöhe:
30 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Gesamthöhe:
65 mm
Gewicht:
4 kg
Marke:
CEKABA
Weitere Suchbegriffe: MASCH.-SCHRAUBSTOCK
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,68*
€ 66,95*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 53,01*
€ 66,99*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 67,62*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 54,1988*
€ 68,4188*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 55,98*
€ 69,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.