Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masch.-Schraubstock Größe 3/100mm BB Typ BOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masch.-Schraubstock Größe 3/100mm BB Typ BOF
Masch.-Schraubstock Größe 3/100mm BB Typ BOF
Artikel-Nr.:
     4012-720426
Hersteller:
     M+A Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     2003
EAN/GTIN:
     4031387101611
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
Maschinenschraubstock BOF

• Leichter Bohrmaschinenschraubstock
• Eine Prismenbacke, eine glatte Backe
• Offene Grundplatte zum Durchspannen und Durchbohren der Werkstücke

Weitere Informationen:
Größe:
3
Backenbreite:
100 mm
Backenhöhe:
30 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Gesamthöhe:
65 mm
Gewicht:
4 kg
Markenname:
CEKABA
Herstellername:
M + A Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
2003
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: 4031387101611, Maschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,68*
€ 66,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,01*
€ 66,99*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 67,62*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 54,1988*
€ 68,4188*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 55,98*
€ 69,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.