Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Flachzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Flachzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 140 mm
Knipex Flachzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 140 mm
Knipex Flachzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 140 mm
Knipex Flachzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-114428
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     20 02 140
EAN/GTIN:
     4003773043386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
20 02 140 Flachzange Flache, kurze, breite Backen.
Greifflächen gezahnt.
- Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm
- Backenlänge (L3): 28,0mm
- Kopfbreite (W3): 15,5mm
Weitere Informationen:
ESD:
Nein
GS-geprüft:
Nein
Backenlänge:
28 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölgehärtet
Typ:
Flachzange
Zangenveredelung:
schwarz atramentiert
Gesamtlänge:
140 mm
Zangenmaterial:
Spezial-Werkzeugstahl
Kopfveredelung:
poliert
Norm:
DIN ISO 5745
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Gewicht:
137
Öffnungsfeder:
Nein
Oberfläche:
schwarz atramentiert
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenbehandlung:
schwarz atramentiert
Handgriff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
isoliert nach EN 60900:
Nein
Greifflächen:
gezahnt
Backenform:
flach
Länge:
140 mm
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, Flachzange pol. 140mm m.M.K.Griff Knipex
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
10
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 13,29*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 10,13*
€ 14,19*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,21*
€ 14,33*
6
€ 5,95*
ab € 11,08*
€ 14,55*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 10,35*
€ 14,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.