Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Metallsäge, 250 mm, Minisägebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Metallsäge, 250 mm, Minisägebogen
Bahco Metallsäge, 250 mm, Minisägebogen
Bahco Metallsäge, 250 mm, Minisägebogen
Bahco Metallsäge, 250 mm, Minisägebogen
Bahco Metallsäge, 250 mm, Minisägebogen
Artikel-Nr.:
     5417B-112262
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     208
EAN/GTIN:
     7311518017545
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Ausgestattet mit praktisch unzerbrechlichem 250 mm (10) Sandflex Bimetall-Blatt, 24 Zähne pro Zoll
  • Länge des Blatts problemlos anpassbar
  • Unkomplizierte Handhabung
  • Druckgussrahmen für eine längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Sägeblattlänge:
250
Blattstärke:
0,65 mm
Gesamtlänge:
330
Gewicht:
149
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Nein
Blattmaterial:
Bimetall, splitterfrei
SB-Verpackt:
Nein
Sägeblattstärke:
0,65
Zähne pro Zoll:
24
Anschlag:
Nein
Blattlänge:
330
Hersteller:
Bahco
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
10
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 8,73*
2 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 6,95*
€ 9,06*
2 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 7,03*
€ 9,07*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 7,09*
€ 9,24*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,60*
€ 11,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,64*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,88*
Ähnlich
Bahco
3906-300-18-100
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,66*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,54*
Ähnlich
SNA Europe
3906-300-32-100
ab € 1,00*
Ähnlich
RS Pro
7894587
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.