Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697)
Artikel-Nr.:
     5417B-111111
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43380
EAN/GTIN:
     4010995006976
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Ergänzende Information: Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Dank seiner optimalen Griffigkeit ist der SoftFinish-Schraubendreher besonders für Anwendungen in trockenem Umfeld geeignet. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen.

Weitere Informationen:
Veredelung Klinge:
matt verchromt
Griff:
Längsgriff
Aufhängeloch:
Nein
Durchmesser_Rundklinge:
4,5 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Klingenform:
rund
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
236
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Betätigungssechskant:
Nein
Rostfrei:
Nein
Klinge durchgehend:
Nein
Klingendurchmesser:
4,5
Vergütung Abtriebsspitze:
ChromTop®
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Ausführung Griff:
Wiha SoftFinish
VDE-geprüft:
Nein
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenlänge:
236
Kugelkopf:
Nein
Klingenstärke:
0,8 mm
Veredelung Spitze:
ChromTop®
Anwendung:
Schlitz
Sichtbare Klingenlänge:
125 mm
Gesamtgewicht:
0,06239
Abmessungen:
4,5mm x 125mm
Verpackungsgröße:
264 x 91 x 62 mm
Durchmesser Rundklinge:
4,5 mm
Schneidenstärke:
0,8 mm
Schlitz:
4,5 mm
Herkunftsland:
DE
Serie:
302
Länge Schraubendreher:
236 mm
Gewicht:
59 g
Griffdurchmesser:
30 mm
Oberflächenausführung:
verchromt
Hersteller:
Wiha
Schaftlänge:
125 mm
Klingendicke:
0,8 mm
Abtriebsgröße:
4,5 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher wiha, schlitz-schraubendreher, Schraubendr. SF 4,5x0,8x125mm Wiha
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.