Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher SoftFinish electric Schlitz 3,0 mm x 100 mm (00821)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric Schlitz 3,0 mm x 100 mm (00821)
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric Schlitz 3,0 mm x 100 mm (00821)
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric Schlitz 3,0 mm x 100 mm (00821)
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric Schlitz 3,0 mm x 100 mm (00821)
Artikel-Nr.:
     5417B-110526
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39579
EAN/GTIN:
     4010995008215
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Weitere Informationen:
Klinge durchgehend:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Abtriebsspitze:
brüniert
Ausführung Griff:
Wiha SoftFinish
VDE-geprüft:
Ja
Norm (Abtriebsspitze):
DIN ISO 2380
Klingenlänge:
204
Klingenstärke:
0,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Seitenabtrieb:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Griff:
Längsgriff
Veredelung Spitze:
brüniert
Klingenform:
rund
Aufhängeloch:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Gesamtlänge:
204
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Rostfrei:
Nein
Betätigungssechskant:
Nein
Klingendurchmesser:
4,8
Anwendung:
Schlitz
Schneidenstärke:
0,5 mm
Schlitz:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Serie:
320N
Länge Schraubendreher:
204 mm
Sichtbare Klingenlänge:
100 mm
Gesamtgewicht:
0,03507
Abmessungen:
3,0mm x 100mm
Verpackungsgröße:
215 x 73 x 49 mm
Griffdurchmesser:
23 mm
Gewicht:
32 g
Hersteller:
Wiha
Schaftlänge:
100 mm
Klingendicke:
0,5 mm
Abtriebsgröße:
3 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 4,03*
5 Tage
125
1
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,28*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 4,39*
6 Tage
106
1
€ 4,79*
ab € 3,69*
€ 4,74*
1 Tag
173
1
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.