Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge T8 x 60 mm (01288)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge T8 x 60 mm (01288)
Wiha Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge T8 x 60 mm (01288)
Wiha Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge T8 x 60 mm (01288)
Wiha Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge T8 x 60 mm (01288)
Wiha Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge T8 x 60 mm (01288)
Wiha Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge T8 x 60 mm (01288)
Artikel-Nr.:
     5417B-109840
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39586
EAN/GTIN:
     4010995012885
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingendurchmesser:
3,5
Kugelkopf:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Ausführung Griff:
Wiha SoftFinish
Griffmaterial:
Wiha SoftFinish
Betätigungssechskant:
Nein
Klingenbreite:
3,5
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Gesamtlänge:
164
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Herkunftsland:
DE
Anwendung:
Torx®
Durchmesser Rundklinge:
3,5 mm
Gesamtgewicht:
0,0347
Serie:
362
Abmessungen:
T8 x 60mm
Verpackungsgröße:
215 x 73 x 49 mm
TORX®:
T8
Größe:
T 8
Länge Schraubendreher:
164 mm
Sichtbare Klingenlänge:
60 mm
Griffdurchmesser:
23 mm
Gewicht:
31 g
Hersteller:
Wiha
Schaftlänge:
60 mm
Abtriebsgröße:
8
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-schraubendreher t8x60, schraubendreher torx, schraubendreher torx 8, Torx-Schraubendreher SF T 8 x 60 mm Wiha
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.