Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schlagmaulschlüssel DIN133 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schlagmaulschlüssel DIN133 34 mm
Gedore Schlagmaulschlüssel DIN133 34 mm
Gedore Schlagmaulschlüssel DIN133 34 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-109671
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6411030
EAN/GTIN:
     4010886641101
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel DIN133 34mm Gedore
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,559 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
34 mm
Gesamtlänge:
196
Norm:
DIN 133
Gewicht:
559
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
66,0 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
17,2 mm
Außenmaß (b):
66
Länge (L, L1):
196 mm
Kopfdicke:
17,2
Ausführung:
Schlag-Maulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: schlag-maulschlüssel 34mm, WKZ-Schlagmaulschl. DIN133 34m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,41*
€ 28,15*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,09*
€ 28,36*
8 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 21,59*
€ 28,74*
1
€ 4,00*
ab € 21,92*
€ 29,40*
3 Tage
60
1
€ 5,45*
ab € 22,16*
€ 29,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.