Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 34, Gedore Schlag-Maulschlüssel 34 mm 6411030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-108933
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6411030
EAN/GTIN:
     4010886641101
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag maulschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

133 34, Schlag-Maulschlüssel 34 mm 6411030 Ausführung nach DIN 133, Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, * nicht genormt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
559 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
196 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
66,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
17,2 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,559 kg
Norm:
DIN 133
Oberfläche:
geölt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
34 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlag-maulschlüssel 34mm, SCHLAG-MAULSCHLÜSSEL, Doppel-Maulschlüssel, Doppelgabelschlüssel, Doppelmaulschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,28*
€ 28,09*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,30*
€ 28,31*
Lager 260
53
1
€ 4,95*
ab € 21,51*
€ 28,71*
1
€ 4,00*
ab € 21,85*
€ 29,37*
7 Tage
60
1
€ 5,45*
ab € 22,16*
€ 29,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.