Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 367 TORX Schraubendreher, TX 10 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 367 TORX Schraubendreher, TX 10 x 80 mm
Wera 367 TORX Schraubendreher, TX 10 x 80 mm
Wera 367 TORX Schraubendreher, TX 10 x 80 mm
Wera 367 TORX Schraubendreher, TX 10 x 80 mm
Wera 367 TORX Schraubendreher, TX 10 x 80 mm
Wera 367 TORX Schraubendreher, TX 10 x 80 mm
Wera 367 TORX Schraubendreher, TX 10 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-109489
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028005001
EAN/GTIN:
     4013288004222
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
  • Schraubendreher für Innen TORX Schrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher.
Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren gewährleisten lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Oberflächenausführung:
nicromatt
VDE-geprüft:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Seitenabtrieb:
Nein
Griff:
Längsgriff
Kugelkopf:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Klingenform:
rund
Gesamtlänge:
161
Veredelung Spitze:
Black-Point
Gewicht:
38
Veredelung Klinge:
nicromatt
Aufhängeloch:
Nein
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Rostfrei:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Mit Abrollschutz:
Ja
Griffdurchmesser:
25
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
Black-Point
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/8"
Teilebezeichnung:
367 TX
Anwendung:
Torx®
Größe:
T 10
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Grifflänge:
81
Klingendurchmesser:
4
Hersteller:
Wera
Schaftlänge:
80 mm
Abtriebsgröße:
10
Abtriebsform:
Torx
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
184
1
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 4,73*
1 Tag
184
20
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 4,79*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,11*
€ 5,29*
1 Tag
121
1
€ 7,90*
ab € 4,19*
€ 5,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827095
ab € 2,08*
Ähnlich
Wera
05028008001
ab € 3,80*
Ähnlich
Wera
05028010001
ab € 3,87*
Ähnlich
Wera
05028012001
ab € 4,09*
Ähnlich
Wera
05028013001
ab € 4,48*
Ähnlich
Wera
05028000001
ab € 3,72*
Ähnlich
Wera
05028001001
ab € 3,73*
Ähnlich
Wera
05028002001
ab € 3,69*
Ähnlich
Wera
05028003001
ab € 3,69*
Ähnlich
Wera
05028004001
ab € 3,69*
Ähnlich
RS Pro
1829715
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.