Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 10 x 80 mm, 05028005001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
367 TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05028005001
367 TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05028005001
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 10 x 80 mm, 05028005001
Artikel-Nr.:
     C2371-05028005001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028005001
EAN/GTIN:
     4013288004222
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher

367 TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05028005001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827095
ab € 2,00*
Ähnlich
Wera
05028008001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera
05028010001
ab € 3,41*
Ähnlich
Wera
05028012001
ab € 3,67*
Ähnlich
Wera
05028013001
ab € 3,97*
Ähnlich
Wera
05028000001
ab € 3,29*
Ähnlich
Wera
05028001001
ab € 3,29*
Ähnlich
Wera
05028002001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera
05028003001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05028004001
ab € 3,28*
Ähnlich
RS Pro
1829715
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.