Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Starter-Blockschlüssel 19 x 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Starter-Blockschlüssel 19 x 22
Gedore Starter-Blockschlüssel 19 x 22
Gedore Starter-Blockschlüssel 19 x 22
Artikel-Nr.:
     5417B-109339
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6470550
EAN/GTIN:
     4010886647059
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
blockschlüssel gedore
blockschlüssel
Starter-Blockschlüssel

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, mit dünnwandigen, polierten Ringen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite 2:
32,5
Kopfbreite 1:
28
Schlüsselweite 1:
19
Gewicht kg:
0,261 kg
Kopfbreite (b2):
32,5 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
28,0 mm
Gesamtlänge:
230
Kopfhöhe (a2):
10,5 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
10,0 mm
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
Gewicht:
261
SB-Verpackt:
Nein
Außenmaß (b1):
28
Außenmaß (b2):
32,5
Kopfausführung:
gekröpft
Länge (L, L1):
230 mm
Schlüsselweite klein:
19
Schlüsselweite groß:
22
Hersteller:
Gedore
Länge:
230 mm
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfhöhe 2:
10 mm
Kopfhöhe 1:
10,5 mm
Schlüsselweite 2:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Starter-Blockschlüssel 19x22mm Gedore
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 17,76*
€ 22,10*
6 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 18,56*
€ 23,01*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 18,69*
€ 23,05*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 18,78*
€ 23,28*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,65*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
304 11X13
ab € 11,79*
Ähnlich
Gedore
304 13X15
ab € 15,49*
Ähnlich
Gedore
304 13X17
ab € 14,81*
Ähnlich
Gedore
304 14X16
ab € 15,10*
Ähnlich
Gedore
304 14X17
ab € 15,56*
Ähnlich
Gedore
304 15X17
ab € 17,41*
Ähnlich
Gedore
304 16X18
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.