Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Starter-Blockschlüssel 14 x 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Starter-Blockschlüssel 14 x 17
Gedore Starter-Blockschlüssel 14 x 17
Gedore Starter-Blockschlüssel 14 x 17
Artikel-Nr.:
     5417B-109337
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6470390
EAN/GTIN:
     4010886647035
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
blockschlüssel gedore
blockschlüssel
Starter-Blockschlüssel

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, mit dünnwandigen, polierten Ringen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite 2:
25,5
Schlüsselweite 1:
14
Kopfbreite 1:
21,5
Gewicht kg:
0,144 kg
Kopfbreite (b2):
25,5 mm
Gesamtlänge:
185
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
21,5 mm
Kopfhöhe (a2):
8,5 mm
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
8,5 mm
Gewicht:
144
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Außenmaß (b1):
21,5
Außenmaß (b2):
25,5
Länge (L, L1):
185 mm
Schlüsselweite klein:
14
Schlüsselweite groß:
17
Hersteller:
Gedore
Länge:
185 mm
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfhöhe 2:
8,5 mm
Kopfhöhe 1:
8,5 mm
Schlüsselweite 2:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Starter-Blockschlüssel 14x17mm Gedore
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 15,56*
€ 19,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,94*
€ 21,16*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 17,09*
€ 21,24*
4 Tage
1
1
€ 9,95*
ab € 17,12*
€ 21,35*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,04*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
304 11X13
ab € 11,79*
Ähnlich
Gedore
304 13X15
ab € 15,49*
Ähnlich
Gedore
304 13X17
ab € 14,81*
Ähnlich
Gedore
304 14X16
ab € 15,10*
Ähnlich
Gedore
304 15X17
ab € 17,41*
Ähnlich
Gedore
304 16X18
ab € 17,41*
Ähnlich
Gedore
304 19X22
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.