Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-109324 Herst.-Nr.: 6476080 EAN/GTIN: 4010886647608 |
| |
|
| | |
| Schlagringschlüssel DIN 7444. Für besonders schwere Montagen, SW 24 bis SW 60 mit Unit-Drive-Profil ab SW 65 mit Zwölfkant. GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Weitere Informationen: | | Ringstärke: | 26 mm | Kopfdicke: | 26 | Anwendung: | Für besonders schwere Montagen | Gewicht kg: | 1,577 kg | Besonderheit: | UNIT DRIVE Profil | Kopfhöhe: | 26 | Gesamtlänge: | 270 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kopfbreite (b, b1, n, W3): | 93,5 mm | Material: | GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 | Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t): | 26,0 mm | Norm: | DIN 7444 | Stärke Ring: | 26 | Gewicht: | 1577 | SB-Verpackt: | Nein | Außenmaß (b): | 93,5 | Länge (L, L1): | 270 mm | Schlüsselweite klein: | 60 | Form: | DIN7444 | Länge: | 270 mm | Ausführung: | Schlag-Ringschlüssel | Hersteller: | Gedore | Schlüsselweite: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlag-Ringschl. DIN7444 60 mm Gedore |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,15* | € 62,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,03* | € 62,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,31* | € 64,43* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 48,82* | € 64,61* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,65* | € 64,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|