Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

322779, Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 150 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-893412
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322779
EAN/GTIN:
     4014855209484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

322779, SMT 624 Schleifmopteller, 150 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Schleifmopteller
Herstellerproduktbezeichnung:
Schleifmopteller
Produkttypbezeichnung:
SMT 624 Supra
Innendurchmesser:
22.23 mm
Außendurchmesser:
150 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Unterlage:
Gewebe
Körnung (nach Hersteller):
60
Qualität der Unterlage:
Baumwollgewebe, schwer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schleifmopteller
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
10200 1/s
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 5,74*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 8,98*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,76*
€ 54,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 44,39*
€ 59,67*
8 Tage
200
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 68,55*
€ 85,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.