Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Element-System Single Träger weiß-alu 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Element-System Single Träger weiß-alu 150 mm
Element-System Single Träger weiß-alu 150 mm
Element-System Single Träger weiß-alu 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-103817
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     4006676046737
EAN/GTIN:
     4006676046737
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Träger Nr. 10105 (5121), lose

2 Einhängehaken, mit Aushängesicherung. 20 Stück im Karton, Tragkraft 60 kg pro Träger.

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
10105-00103
Belastbarkeit:
60
Länge:
150
Ausführung:
3 Einhängehaken
Werkstoff:
Aluminium
Verwendung Wandschiene:
Verbaubar mit allen Wandschienen CLASSIC 50
Abstand der Einhängeschlitze:
50
Verwendung Fachbodenregal:
Verbaubar mit Stahlfachböden Art.-Nr. 10700, Drahtgitterfachböden Art.-Nr.10707 sowie mit Holz und Glasböden in Verbindung mit Aufsteckhalter einseitig Art.-Nr. 11604, Aufsteckhalter zweiseitig Art.-Nr. 11612 sowie, zusätzli
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Single Träger weiß-alu 150mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
20
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,12*
3 Tage
676
20
€ 6,99*
ab € 0,7726*
€ 1,1226*
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 0,71*
€ 1,13*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,16*
2 Tage
40
20
€ 8,50*
ab € 0,81*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11604-00001
ab € 1,44*
Zubehör
DIY Element System
11612-00001
ab € 1,49*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.