Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-103607 Herst.-Nr.: 640730/47 EAN/GTIN: 4018623807513 |
| |
|
| | |
| Puma Sicherheitsschuh SIERRA NEVADA LOW S3 CI HI HRO SRC 640730 Gr. 47 braun/grau Weitere Informationen: | | Kategorie: | S3 | Verschluss: | Schnürung | Besonderheit Laufsohle: | ölbeständig | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | HRO | Material Zwischensohle: | Stahl | Besonderheit Innenmaterial: | atmungsaktiv | Material Kappe: | Stahl | Ausstattung: | ergonomisches Fußbett | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Material Schaft: | Vollrindleder | Farbe Sohle: | schwarz | Farbe Schaft: | braun | Größenspiegel: | 39-47 | Gefährdung: | umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Schnürsenkel | Internetfarbe: | braun | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | ESD: | nein | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Leder | Ausführung: | Halbschuh | Hersteller: | Puma | Schutzkappe: | Kunststoff | Farbe: | braun | Weite: | 11 | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 47 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sich.Halbsch.640730, S3, Gr. 47, braun |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 80,82* | € 95,79* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 80,93* | € 95,80* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 81,95* | € 97,16* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 80,37* | € 98,49* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 77,27* | € 109,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,635* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|