Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Ersatzfilter 2128, P2R mit Aktivkohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Ersatzfilter 2128, P2R mit Aktivkohle
3M Ersatzfilter 2128, P2R mit Aktivkohle
3M Ersatzfilter 2128, P2R mit Aktivkohle
Artikel-Nr.:
     5417B-103521
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000052348
EAN/GTIN:
     0051131529052
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Maske
Atemschutz-Aktivkohlefilter
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
3M Partikelfilter »2128«

Eigenschaften:
• Zusätzlicher Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes
• Bajonett-Klick-Anschluss
• Für 3M Masken Serie 6000, 7000 und 7500
Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006

Weitere Informationen:
Wiederverwendbar:
Ja
Filtergewebe:
mit Aktivkohle
Dolomitstaub-Prüfung D:
Nein
Filteranschluss:
Bajonett-Klick-Anschluss
Schutz vor Partikeln:
P2
Filtersystem:
Partikelfilter
Grundpreis:
Nein
Internetfarbe:
weiß
Filter Nr.:
2128
Variante:
Atemschutzfilter
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Schutz:
P2 R
Hersteller:
3M
Ausführung:
Atemschutz
Weitere Suchbegriffe: Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, partikelvorfilter 3m, partikel einlegefilter, Partikelfilter 3M 2128,m.Aktivkohle, P2R
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,17*
19 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,27*
7 Tage
20
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 4,54*
8 Tage
200
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 4,69*
Lager 5417
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,84*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.