Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-103518 Herst.-Nr.: 7000029735 EAN/GTIN: 0051131529076 |
| |
|
| | |
| 3M Ersatzfilter 2138, P3R mit Aktivkohle
Ausführung: - Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500
- Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006
- Filterklasse: P3R + Aktivkohle
Weitere Informationen: | | Filtergewebe: | mit Aktivkohle | Dolomitstaub-Prüfung D: | Nein | Filteranschluss: | Bajonett-Klick-Anschluss | Schutz vor Partikeln: | P3 | Grundpreis: | Nein | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | 3M | Wiederverwendbar: | Ja | Filter Nr.: | 2138 | Variante: | Atemschutzfilter | Schutz: | P3 R | Filtersystem: | Partikelfilter | Ausführung: | Atemschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,42* | € 5,31* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,47* | € 5,34* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,97* | € 5,54* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,68* | € 5,55* | | | | Lager 5417 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,70* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 114,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|