Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer Extra+Industrie, DIN 13157,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Koffer Extra+Industrie, DIN 13157,gelb
Erste-Hilfe-Koffer Extra+Industrie, DIN 13157,gelb
Erste-Hilfe-Koffer Extra+Industrie, DIN 13157,gelb
Erste-Hilfe-Koffer Extra+Industrie, DIN 13157,gelb
Erste-Hilfe-Koffer Extra+Industrie, DIN 13157,gelb
Erste-Hilfe-Koffer Extra+Industrie, DIN 13157,gelb
Erste-Hilfe-Koffer Extra+Industrie, DIN 13157,gelb
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417B-101532
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     4250108800385
EAN/GTIN:
     4250108800385
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Erste-Hilfe-Koffer Typ Extra, gelb • Koffer aus ABS-Kunststoff: mit nachleuchtende Reflexionsstreifen (die auch bei Stromausfall die Erste Hilfe sichtbar machen) • Mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme • Tragegriff • Inneneinteilung: verstellbar • Abdeckplatten über den Kofferschalen • Drehverschlüsse • Plombiervorrichtung: mit Sicherheitsplombe • Wandhalterung: aus ABS-Kunststoff, mit 90°-Stopp-Arretierung • Füllung: gemäß DIN 13157 Hinweis: Bessere Einsatzbereitschaft = schnellere Hilfe. Mehr Aufmerksamkeit = mehr Sicherheit. Auffallende Farbe = hoher Erkennungswert. • Mit Erweiterungsset für Industriebetriebe
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H x T):
400 x 300 x 150
Besonderheit:
plombierbar
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Söhngen
Verwendung für:
Industrie
Ausstattung:
Siebdruckbeschriftung
Aufbewahrung:
Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Tiefe:
150
Verbandbehälterart:
Koffer
zusätzliche Füllung:
branchenspezifisch
Farbe:
gelb
Füllung nach Norm:
DIN EN 13157
Material:
Kunststoff
Basis:
Verbandkoffer
Norm:
DIN 13157
Branche:
universelle Branche
Farbton:
leuchtgelb
Gefüllt:
Ja
Inhalt nach DIN:
13157
Verschlussart:
Drehverschluss
Grundpreis:
Nein
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Ausführung:
Erste-Hilfe-Koffer

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,09*
€ 143,55*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,35*
€ 143,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,39*
€ 149,12*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,99*
€ 159,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 151,48*
€ 177,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,24*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,77*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,867*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,07*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 35,00*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,34*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,20*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,38*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 49,00*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.