Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltritt,Metall,RAL7035,Trittfläche Ø 283mm,3 Federrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
274015
274015
274015
274015
Artikel-Nr.:
     5406-274015
Hersteller:
     UDO BÄR
Herst.-Nr.:
     274015
EAN/GTIN:
     4061357000149
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Rolltritt
  • Aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Trittfläche Durchmesser 283 mm
  • Höhe x Durchmesser 420 x 433 mm
  • Sicherer Stand bei Belastung
  • Unterbau mit 3 Federrollen
  • Belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 4,8 kg
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Hocker, Rollhocker, Sitzhocker, Tritt, Tritthocker, Elefantenfuß, Elefantenfuss, Elefantentritt

Weitere Informationen:
Marke:
UDOBÄR
Steigtechnik:
Rolltritt
Material:
Metall
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Höhe:
420 mm
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit Anti-Rutsch-Matten
Durchmesser:
433 mm
Durchmesser Trittfläche:
283 mm
belastbar bis:
150 kg
Tritt Funktion:
Sicherer Stand bei Belastung
fahrbar:
ja
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
klappbar:
nein
Unterbau:
3 Federrollen
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß, Hocker, Sitzhocker, Tritt, Elefantenfuss, Elefantentritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.