| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51091227 Herst.-Nr.: 5125/WEISS/M EAN/GTIN: 4048486006150 |
| |
|
| | |
| 23.14.03.0030 Taillenumfang 81 bis 95 cm(5125...) Leichte LWS-Bandage mit Diagonalzügen für Damen und Herren. Pflegeleichte und atmungsaktive elastische Bandage mit hohem Tragekomfort. Die ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit erhält die Bandage durch gekreuzte Stützbänder im Rückenteil sowie dem Doppelzug am Leibteil. Die Bandage ist am Leibteil durch Klette verschließbar. Das eingearbeitete Flauschband auf der Rückeninnenseite dient für das Einsetzen einer Pelotte (nicht im Lieferumfang enthalten). Vier flexible Stäbe verstärken zusätzlich die Unterstützung im Rückenteil. Waschbar bei 30° C. Leibhöhe 17 bis 19 cm. Rückenhöhe 23 cm. Farbe weiß. VE 1 Stück. Abmessung: 249x194x46mm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lumbal Orthese, Lumbalorthese, Kreuz-Bandage, Kreuzbandage, Kreuzstützbandage, Lumbal Bandage, Lumbalbandage, Rücken Bandage, Rückenbandage, Rückenstütz Bandage, Rückenstützbandage, Rückenstützmieder, rückenbandagen grösse m, kreuzbandage, Orthesen/Schienen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,81* | € 66,58* | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 64,94* | € 83,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|