Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA Gleitmatte M PES/Carbon 100x70cm blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51088373
Hersteller:
     Petermann
Herst.-Nr.:
     PM-1210
EAN/GTIN:
     4250355312105
Suchbegriffe:
Gleitkissen
Gleitmatte
Rollslide
Umbetthilfe
22.29.01.2009 Die Gleitmatten erleichtern besonders gut den Patiententransfer im Bett. Produktdetails: gegeneinander verschiebbarer Endlosschlauch - reduziert den Reibungswiderstand - ermöglicht das Bewegen des Patienten im Bett - für das Lagern oder Drehen auf die Seite wird die Gleitmatte quer unter das Becken des Patienten gebettet - weich gepolstert -robuste Nähte. Technische Daten: maschinenwaschbar bis 90° C - trocknergeeignet bei niedrigen Temperaturen - Material PES/Carbon - max. Belastbarkeit 200 kg - Farbe blau-rot - VE 1 Stück. Abmessung: 532x367x54mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gleitmatte petermann, gleitkissen, Mobilitätshilfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5385
3
€ 5,80*
ab € 362,64*
€ 427,52*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 424,92*
€ 498,53*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,52*
€ 508,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,13*
€ 505,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,84*
€ 486,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,57*
€ 476,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,64*
€ 431,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Petermann
SH370308
ab € 331,06*
Sonstiges
Petermann
PM-1215
ab € 375,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.