| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51084449 Herst.-Nr.: 0001WG31PM EAN/GTIN: 8014561001149 |
| |
|
| | |
| 04.40.05.0001 Aus robustem Aluminium. Pflegeleicht. Rutschfest und sicher durch Polyamid-Griffläche. Verstellbereich 60 bis 125 mm zum Umfassen des Badewannenrandes. Gesamthöhe 60,5 cm. Breite 22,2 cm. Farbe weiß/grau. VE 1 Stück. Abmessung: 627x238x106mm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinstieggriff, Badewanneneinstieghilfe, Badewanneneinstiegsgriff, Badewanneneinstiegshilfe, Wanneneinstieggriff, Wanneneinstieghilfe, Wanneneinstiegsgriff, Wanneneinstiegshilfe, coram badewanneneinstieghilfe, badewanne einstieggriff, Badehilfen |
| | |
| |