Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51033139 Herst.-Nr.: 1019-01 EAN/GTIN: 4006508212958 |
| |
|
| | |
| max. 200 g Fassungsvermögen des Bohnenbehälters, Kaffeemenge für 2 - 14 Tassen einstellbar, individuelle Mahlgradeinstellung in 17 unterschiedlichen Stufen, der gemahlene Kaffee wird in einem entnehmbaren Auffangbehälter gesammelt, leicht zu reinigen dank herausnehmbarer Einzelteile, z. B. Mahlscheibe, Auffangbehälter und Deckel, niedriger Stromverbrauch, automatische Endabschaltung, Stahl Scheibenmahlwerk, 100 Watt, Eurostecker CEE 7/16 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeemühlen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,07* | € 44,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 43,53* | € 53,54* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,56* | € 55,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 45,21* | € 56,00* | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 58,23* | € 72,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|