Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-50997313 Herst.-Nr.: 2369 EAN/GTIN: 4044935023693 |
| |
|
| | |
| Napfkuchenform Quarz - Emaille - Beschichtung für glasglatte und besonders harte Oberfläche, hervorragende Wärmeleitung durch besonders dicke Wandstärke (0,8 mm), sehr gute Antihaftbeschichtung, schnitt - und kratzfest, absolut fruchsäurebeständig, für alle Herdarten geeignet, komplett emailliert ø 22 cm, H 10 cm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuchen-Schnitte, Kuchen-Snack, Kuchenschnitte, Kuchensnack, Bundform, Frankfurter Kranz, Frankfurter Kranz-Form, Kranz-Form, Kranzform, Napfkuchen-Form, Napfkuchenform, Rodonform, Rundform, frankfurter kranz dr oetker, bundform |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 19,91* | € 26,34* | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 31,34* | € 40,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|