| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-50845660 Herst.-Nr.: 4004133834668 EAN/GTIN: 4004133834668 |
| |
|
| | |
| Schale quadratisch, ca. 9 x 9 cm, H:4 cm, ca. 0,14 l, 1 A Qualität, original Melamin, bruchfest, spülmaschinenfest, temperaturbeständig -50 +100 Grad, geruchs- und geschmacksneutral, hygienisch, sieht aus wie Porzellan schwarz Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, Melamin-Schale, Melamin-Schälchen, Melamin-Schüssel, Melaminschale, Melaminschälchen, Melaminschüssel, melamin laborschüssel, küchenschüssel, melamin-schüssel aps |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,42* | € 4,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 4,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 2,69* | € 4,69* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 12,90* | ab € 3,64* | € 4,69* | | | | Lager 5385 | 9 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,23* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|