Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 83466 Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 83466 Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm
APS 83466 Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm
Artikel-Nr.:
     9243-83466
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83466
EAN/GTIN:
     4004133834668
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Melamin, schwarz, 0,14 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0,11 kg
Füllmenge:
0,14 Liter
Farbe:
Schwarz
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
1
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 4,24*
13 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 4,33*
3 Tage
223
1
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,74*
16 Tage
12
12
€ 12,90*
ab € 3,63*
€ 4,78*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 3,20*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.