Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalsäge Nr.300 150mm Puk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385B-514577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4010124300012
EAN/GTIN:
     4010124300012
Suchbegriffe:
Puksäge
Taschenhandsäge
Taschensäge
taschenhandsäge blatt 150mm
PUK®-Universalsäge Für Handsägeblätter, komplett mit Universalsägeblatt. Bügel aus 5,4 mm Vierkantstahl, Länge zusammengeklappt 190 mm, im Kunststoffetui.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: taschensäge
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
399
1
€ 5,59*
ab € 5,57*
€ 7,24*
3 Tage
184
20
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,25*
1 Tag
570
1
€ 6,95*
ab € 5,81*
€ 7,56*
1 Tag
184
1
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 7,56*
Lager 5385
138
1
€ 5,80*
ab € 10,43*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814012
ab € 2,56*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
305100
ab € 2,98*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
150100
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.