| |
|
| Artikel-Nr.: 5385B-511658 Herst.-Nr.: 4002730113124 EAN/GTIN: 4002730113124 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss für Stahl-/FH-Türen, mit Richtung Dornmaß: 65 mm, Entfernung: 72 mm, Nuss: 9 mm, Stulp: 24 mm, rund, verzinkt, Falle und Riegel aus Metall, PZ gelocht, mit Wechsel, ohne Schließblech. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,04* | € 14,81* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,16* | € 14,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,13* | € 14,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,58* | € 15,47* | | | | Lager 5385 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 16,18* | € 21,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|