Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385B-511024 Herst.-Nr.: KFG-BD EAN/GTIN: 4003318215230 |
| |
|
| | |
| -U-Form -Kurzschild -PZ-gelocht -Schwarz matt -9 mm -72 mm Abstand -Stabile Stahlunterkonstruktion -Dekorschilder aus hochfestem Kunststoff -Schildstärke 9 mm -Stahleinlage im Kunststoffdrücker -Einfache Montage durch vormontierte Stahlnocken -Geeignet für Türstärken von 40 - 66 mm SB-verpackt Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Feuerschutzbeschlag, Feuerschutzrosette, Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, Feuerschutztür-Einsteckschloss, Feuerschutztürschloss, Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, kurzschild alu pz, feuerschutztür-einsteckschloss din links, feuerschutztür einsteckschloss |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,45* | € 15,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,99* | € 15,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,1117* | € 15,6217* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,13* | € 15,65* | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 13,90* | € 19,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|