Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titalium?-Serie 64TI Bügelhöhe (innen) in mm: 40,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5385B-51002528
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     64Ti/40HB40
EAN/GTIN:
     4003318569555
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Die Titalium? Vorhangschlösser des Sicherheitsexperten ABUS markieren eine neue Dimension in Sachen Sicherheit Das im Vergleich zum klassischen Vorhangschloss aus Messing um rund 30% reduzierte Gewicht (bei gleichem Sicherheitslevel!) macht die Schlösser der Titalium?-Serie zur attraktiven Alternative, gerade dort, wo neben dem Sicherheitsaspekt auch das Gewicht eine Rolle spielt ? sei es auf Reisen, im mobilen Einsatz oder zur Absicherung beweglicher Güter Der Werkstoff Titalium? basiert auf einer leichten Aluminium-Spezial-Legierung, welche durch Robustheit und gleichzeitiger Leichtigkeit glänzt Damit nutzt ABUS als erster Hersteller weltweit Titalium? für die Fertigung von Marken-Vorhangschlössern Massiver Schlosskörper aus TITALIUM? Spezialaluminium Gehärteter Stahlbügel Ab 30 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect? Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz Ab 30mm doppelte Bügelverriegelung Verchromte Zylinderkerne für zusätzlichen Korrosionsschutz Inklusive 2 Schlüssel Größe in mm: 40 Bügel-Ø in mm: 6,5 Bügelhöhe (innen) in mm: 40,0
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 8,33*
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 6,21*
€ 8,34*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 9,07*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,08*
Lager 5385
18
1
€ 5,80*
ab € 8,97*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.