Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Festzeltgarnitur in schwerer Brauereiqualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5385B-50768034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2500004368550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierbankgarnitur
Biertisch
Biertisch-Garnitur
Biertischgarnitur
Festzeltgarnitur3-teiligleichte AusführungHolzplatten Natur o. bunt lackiert.Tisch 150 x 40 x 2,5 cm Höhe: ca. 52 cm Bank 150 x 20 x 2,5 cm Höhe: ca. 32 cmFestzeltgarnitur in schwerer Brauereiqualität Festzeltgarnitur, bestehend aus 1 Tisch und 2 Bänken.  Die Tischplatte der Festzeltgarnitur besteht aus mindestens 5 ? 6 durchgehenden Lamellen Die Bankplatte der Festzeltgarnitur besteht aus mindestens 3 durchgehenden Lamellen. Gefertigt wird unsere Festzeltgarnitur aus hochwertiger Tanne oder Fichte massiv. Das Holz hat eine Restfeuchte von maximal 14 %. Die Tisch - und Bankplatten der Festzeltgarnitur bestehen aus strahlungsfreiem Holz, welches keinen Blaustich aufweist. Bei der Festzeltgarnitur sind grössere Äste in den Holzplatten ausgebohrt und verdübelt. Die Plattenoberseiten der Festzeltgarnitur sind geschliffen, die Unterseiten sind gehobelt. Die Kanten der Holzplatten sind bei unseren Festzeltgarnitur allseits gerundet. Tisch - und Bankplatten der Festzeltgarnitur sind lackiert oder lasiert mit lebensmittelechtem Lack (Lasur). Auf der Oberseite haben die Holzplatten der Festzeltgarnitur eine 2-fache UV-Lackierung . Die Unterseiten sind 1-fach lackiert. Festzeltgarnituren sind lieferbar in den Farbgebungen: NATUR , ORANGE oder OCKER. Gegen Aufpreis sind unsere Festzeltgarnituren auch in Sonderlackierungen erhältlich ! Die Festzeltgarnitur hat ein massives Gestell aus gezogenem Winkelstahl in folgenden Abmessungen: Breite 30 mm x Stärke 3,5 mm (an Schwerpunkten wie Bügel zum Schnappschloss sowie Bügel für Befestigung 5 mm stark). Für die Gestelle unserer Festzeltgarnituren verwenden wir Schnappschlösser aus verzinktem Stahlblech sowie Schlossschrauben M6 mit selbstsichernder Mutter. Das Gestell unserer Festzeltgarnitur ist pulverbeschichtet und wird ? standardmässig ?geliefert in der Farbgebung : moosgrün lackiert nach RAL 6005 . Alle Verschraubungen am Gestell unserer Festzeltgarnituren sind bündig ausgeführt. Die Montage der Festzeltgarnituren erfolgt unter strengen Qualitätskontrollen. Unsere Festzeltgarnitur zeichnet sich aus durch eine zusätzliche 3. Stapelleiste in der Mitte der Tisch - und Bankplatten, welche der Festzeltgarnitur ? besonders bei längerer Lagerung ? eine zusätzliche Stabilität verleiht. Der Versand unserer Festzeltgarnituren erfolgt - in Stretchfolie eingewickelt - und auf Palette verpackt. Bei auftragsbezogener Fertigung ( saisonbedingt im Zeitraum März bis September) ist Ihre Festzeltgarnitur spätestens 2-3 Wochen nach Bestelleingang bei Ihnen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.