Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETZ Wandbefestigungsmuffe 175kg TYP 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385B-12463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85171
EAN/GTIN:
     4001425851716
Suchbegriffe:
Wandbefestigungsmuffe
HBS-Schiebetür und -torbeschläge 8517 HBS - Laufschienenprofile in geprüfter Qualität durch das VPA Remscheid In der Profilgröße Typ 30 lieferbar Lagerlänge 2,0 m und 3,0 m Die Laufschienenprofile erhalten Sie in Stahl sendzimirverzinkt Zuverlässig, sicher, leicht zu bedienen, die Lösung für Ihre Schiebetore Tragkraft der HBS - Laufschienenprofile vom Typ 30: Die erforderliche Profilstärke wird durch die Tragkraft der Rollapparate bestimmt HBS Profil-Nummer: 30 Tragkraft pro Meter Laufschiene bei Mindestabstand von 75 cm : 360 kg Tragkraft pro einpaarigem Rollapparat: 50 kg Tragkraft pro doppelpaarigem Rollapparat: 90 kg Torgewichte bis max. 180 kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.