| |
|
| Artikel-Nr.: 5382I-494856 Herst.-Nr.: 1030080000110 EAN/GTIN: 4043106002741 |
| |
|
| | |
| Huber+Söhne Lautsprecher KEL GJBJP-8 uP-aP Musikbelastbarkeit 4W, Nennbelastbarkeit 3W, Impedanz 8Ohm, Frequenz 100 ... 21000Hz, Farbvariante weiß, Lautsprecher für Schalterprogramme, geeignet für Sprache und Hintergrundmusik z.B. in Büros, Wohnhäusern, Hotelbädern etc., bestückt mit einem 50 mm Breitbandlautsprecher Weitere Informationen: | | Musikbelastbarkeit: | 4 W | Nennbelastbarkeit: | 3 W | Impedanz: | 8 Ohm | Frequenz: | 100 Hz | 21000 Hz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,84* | € 33,81* | | | | Lager 5382 | 20 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 24,93* | € 33,93* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 24,80* | € 33,93* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,46* | € 34,61* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,72* | € 35,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|