Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose System Gehäuse Polyester 160x260x90 021626090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-99141
Hersteller:
     Rose Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     00021626090
EAN/GTIN:
     4250157900678
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
Rose System Gehäuse Polyester 160x260x90 021626090 Höhe 160mm, Breite 260mm, Einbautiefe 79mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Art des Deckels geschlossen,
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Breite:
260 mm
Einbautiefe:
79 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, rose leergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Industriegehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 62,28*
€ 81,46*
€ 5,46*
ab € 68,53*
€ 86,46*
Frei Haus
ab € 70,15*
€ 88,10*
Frei Haus
ab € 72,24*
€ 90,26*
Lager 5382
6
€ 5,80*
ab € 74,99*
€ 94,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,92*
Zubehör
Rose
100110110
ab € 15,96*
Zubehör
Rose
10011011
ab € 17,83*
Zubehör
Rose
100614240
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.