| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-98880 Herst.-Nr.: 15010430016 EAN/GTIN: 4025113178305 |
| |
|
| | |
| Flexa Schlauchverschraubung AD21 US-P 5010.430.016 Nenndurchmesser 21mm, Nenngröße in Zoll 1/2 Zoll, Schutzart (IP) schlauchabhängig 40 ... 66, Ausführung gerade, Bauform Außengewinde, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse Gewinde, Gewindeanschlussgröße PG16, Werkstoff des Gehäuses Messing, Oberfläche vernickelt, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 14,5mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 31mm, Gewindelänge 7mm, Gesamtlänge 30mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Mehrteilige Sicherheits-Schlauchverschraubung mit Innentülle, Dichtring und O-Ring, PG Gewinde nach EN 40430 für alle wendelgewellten Schlauchtypen Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 21 mm | Nenngröße in Zoll: | 1/2 Zoll | Schutzart (IP) schlauchabhängig: | 40 | 66 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | Nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeanschlussgröße: | PG16 | Einteilig: | Nein | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Oberfläche: | vernickelt | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: | 14.5 mm | Größter Außendurchmesser des Schlauches: | 31 mm | Gewindelänge: | 7 mm | Gesamtlänge: | 30 mm | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23: | Ja | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: | Nein | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: | Nein | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung pg16, Airflex GRS, Airflex K, Airflex KUW-PU-AS, Airflex KUW-PVC-AS, Messingverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Metallrohrverschraubung, Metallschlauchverschraubung, Metallschutzschlauchverschraubung, PG-Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,16* | € 98,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,549* | € 120,899* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,30* | € 128,24* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 125,55* | € 152,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,555* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|