| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2131789 Herst.-Nr.: US-P16AD21ID14,5 EAN/GTIN: 4025113178305 |
| |
|
| | |
| Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-P, IP 54 - IP 65, kleine Packungseinheit geeignet für Kunststoffschutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-GRS (IP 65) / Airflex-K PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch/Verschraubung / einwandfreie Erdung / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 7 mm, Gesamtlänge: 30 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+125 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 16 mm, Gesamthöhe: 31 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 54, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 21 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 21 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2" Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: PG16, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | US-P16AD21ID14,5 | Ident Code: | 15010430016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung pg16, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,66* | € 98,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 98,499* | € 120,369* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,49* | € 127,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,8499* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|