Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Normschiene NS 35/144mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-97928
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19814401
EAN/GTIN:
     4013902556786
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene gehäuse
tragschiene
Spelsberg Normschiene NS 35/144mm Werkstoff Stahl, Ausführung der Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Länge 144mm,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
144 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spelsberg hutschiene, DIN-Schiene, Geräteträger, Hutprofil, Hutprofilschiene, Montageschiene, Profilschiene, Schiene, Trägerprofil
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,46*
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 3,49*
€ 5,46*
ab € 2,37*
€ 3,53*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,71*
Lager 5382
141
€ 5,80*
ab € 2,54*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
19810601
ab € 2,05*
Ähnlich
Spelsberg
19821601
ab € 2,94*
Ähnlich
Spelsberg
19833601
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.