Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene NS 35/144mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     3517A-85920518
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19814401
EAN/GTIN:
     4013902556786
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene gehäuse
tragschiene

Normschiene NS 35/144mm

Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5mm, inkl. Befestigungsschrauben, TK PS/PC 1809/1811/1813/1818/2518 + ALS 2011/2020
Abmessungen: 35 x 144,0 x 7,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Materialstärke:
1 mm
Länge:
144 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spelsberg hutschiene, Schiene, Trägerprofil, Montageschiene, Hutprofilschiene, Profilschiene, Hutprofil, Geräteträger, DIN-Schiene
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 3,43*
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 3,46*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,38*
€ 3,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,66*
3 Tage
162
€ 5,80*
ab € 2,55*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
19810601
ab € 2,03*
Ähnlich
Spelsberg
19821601
ab € 2,95*
Ähnlich
Spelsberg
19833601
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.